Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ERICO TDX100M240D TV -modulaarinen 100ka Nema 4 3ph 240v | AA8KMH 18K861

ERICO TDX100M240D Tvss Modulaarinen 100ka Nema 4 3ph 240v

Varastossa
Tuote: AA8KMH Malli: TDX100M240DRistiviite: 18K861
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
€2,447.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlijännitesuoja
Syvyys3.07
Kotelon materiaaliAlumiini
Suodattimen tyyppiSuodattamaton
alaviitteetVoidaan asentaa tyypin 1 tai 2 paikkoihin NEC 2008: n mukaisesti
IP-luokitus65
Pituus9.45
Salama-impulssivirta12kA
MateriaaliAlumiini, IP65 (NEMA 4)
Maks. Jatkuva käyttöjännite275 LN, 550 LL
Maks. Ylivirta vaihetta kohti100kA
SuojaustavatKaikki tilat on suojattu
AsennustyyliPaneeli, 3/4 "suora nänni (valinnainen uppoasennuslevy kipsilevylle)
Nimellinen purkausvirta20kA
Johtimien lukumäärä3 johtoa + maa
Vaihe3D
Oikosulun nykyinen luokitus200kA
TyyppiModuuli-
Jännite240
Jännitesuojausluokka1000 (LL), 1000V (LG)
Leveys3.31

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräVaiheJänniteHinta
ERICO TDX100M120 / 208 Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KME 18K858 TDX100M120 / 2084 johtoa + maa3Y120/208€2,660.20
ERICO TDX100M120 / 240 Tvss Modular 100ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMF 18K859 TDX100M120 / 2403 johtoa + maa1S120/240€2,214.94
ERICO TDX100M120 / 240D Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 120 / 240v | AA8KMG 18K860 TDX100M120 / 240D4 johtoa + maa3 XNUMX HLD120/240€2,451.96
ERICO TDX100M277 / 480 Tvss Modular 100ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMJ 18K862 TDX100M277 / 4804 johtoa + maa3Y277/480€2,415.91
ERICO TDX100M480D TV -modulaarinen 100ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMK 18K863 TDX100M480D3 johtoa + maa3D480€2,475.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ERICO TDX100M240D Tvss Modulaarinen 100ka Nema 4 3ph 240v
€2,447.30 / yksikkö