Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 25448 Arbor-välilevy 0.0070 x 1 1/2 Id - pakkaus 10 | AE3URH 5 Gt59

PRECISION BRAND 25448 Arbor Shim 0.0070 x 1 1/2 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3URH Malli: 25448Ristiviite: 5GB59

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Sisällä Dia.1.500 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.2.125 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB90
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.178mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00075 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiPaksuustoleranssiMateriaaliDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiRockwellin kovuusHinta
TARKKUUSMERKKI 25108 Arbor-välilevy 0.0070 x 3/8 Id - pakkaus 10 | AE3TPQ 5FY45 251080.178mm0.375 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs0.625 "+/- 0.002 "B90€14.90
TARKKUUSMERKKI 25128 Arbor-välilevy 0.0070 x 1/2 Id - pakkaus 10 | AE3TQL 5FY64 251280.178mm0.500 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs0.75 "+/- 0.002 "B90€13.72
TARKKUUSMERKKI 25148 Arbor-välilevy 0.0070 x 5/8 Id - pakkaus 10 | AE3TRG 5FY83 251480.178mm0.625 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1"+/- 0.002 "B90€18.11
TARKKUUSMERKKI 25168 Arbor-välilevy 0.0070 x 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UFH 5GA14 251680.178mm0.750 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.125 "+/- 0.002 "B90€18.06
TARKKUUSMerkki 25188 Arbor Shim 0.0070 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UGD 5GA33 251880.178mm0.875 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.375 "+/- 0.002 "B90€19.86
TARKKUUSMerkki 25228 Arbor Shim 0.0070 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UHV 5GA71 252280.178mm1.125 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.625 "+/- 0.002 "B90€21.51
TARKKUUSMERKKI 25248 Arbor-välilevy 0.0070 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJQ 5GA90 252480.178mm1.25 "+0.011 "+/- 0.00075 "Vähähiilinen teräs1.75 "+/- 0.002 "B90€21.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 25448 Arbor Shim 0.0070 x 1 1/2 Id - Pakkaus 10
€23.47 / yksikkö