APPROVED VENDOR Messinki FNPT-liitin


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Vaatimustenmukaisuus: NSF61 ja AB1953 , Liitäntätyyppi: FNPT
TyyliMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoTemp. alueHinta (ei alv)
A
22UL23
125 psi1 / 8 "1 / 8 "-20 - 400 astetta F€5.93
B
22UL47
125 psi3 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"-20 - 400 astetta F€8.28
C
22UL52
125 psi1-1 / 4 "x 1"1-1 / 4 "x 1"-20 - 400 astetta F€32.55
C
22UL54
125 psi1-1/2" x 1-1/4"1-1/2" x 1-1/4"-20 - 400 astetta F€45.68
C
22UL51
125 psi1-1/4" x 3/4"1-1/4" x 3/4"-20 - 400 astetta F€31.93
C
22UL53
125 psi1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 "x 1"-20 - 400 astetta F€45.71
D
6CTE8
1200 psi-3 / 8 "-65 - 250 astetta F€30.52
D
6CTE6
1200 psi-1 / 8 "-65 - 250 astetta F€14.25
D
6AYR0
1200 psi-3 / 4 "-65 - 250 astetta F€37.97
D
6CTE7
1200 psi-1 / 4 "-65 - 250 astetta F€22.58

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?