GREENLEE H4635 Hydraulinen roskakoripumppu, kapasiteetti 500 GPM, 7–10 GPM virtaus, 3 tuuman FNPT-purkaus | AE4XXX 5NWK5

GREENLEE H4635 Hydraulinen jätepumppu, kapasiteetti 500 GPM, virtaus 7–10 GPM, 3 tuuman FNPT-purkaus

Varastossa
Tuote: AE4XXX Malli: H4635Ristiviite: 5NWK5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,216.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava roskapumppu
PohjamateriaaliaAlumiini
Halkaisija11.87 "
Korkeus14.18 "
KoteloAlumiini
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Maks. Vastapaine200 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet3"
Maks. Öljyn lämpötila140 F
Suositeltava suodatus (mikronia)10
HuippumateriaaliAlumiini
TyyppiHydraulinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.2785
Laivan korkeus (cm)49.02
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itsepohjainen hydraulinen upotettava roskapumppu suurten vesimäärien käsittelemiseen, joka sisältää kovia ja pehmeitä kiinteitä aineita, kuten mutaa, lehtiä, oksia, hiekkaa ja lietettä
    • Sisältää alumiinikotelon ja ruostumattomasta teräksestä valmistetun juoksupyörän, joka tarjoaa maksimaalisen vesipään jopa 106 jalkaan ja virtausnopeuden jopa 500 gpm
    • Varustettu 1/2-tuumaisella urospuolisella NPTF-tulo- / lähtöportilla, kompaktilla rakenteella ja nokkalukkoliitännällä hydrauliletkujen nopeaan liittämiseen / irrotukseen
    • Toimii avoimissa ja suljetuissa keskitetyissä hydraulijärjestelmissä, joissa öljyn virtausnopeus on 7-10 gpm ja suurin hydraulipaine 2000 psi
    • Pumppaa kiintoaineen halkaisijaltaan enintään 3 tuumaa ja voi kuivua vahingoittamatta sen sisäisiä osia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GREENLEE H4635 Hydraulinen jätepumppu, kapasiteetti 500 GPM, virtaus 7–10 GPM, 3 tuuman FNPT-purkaus
€5,216.74 / yksikkö