Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 25127 Arbor Shim 0.0060 x 1/2 Id - Pakkaus 10 | AE3TQK 5FY63

PRECISION BRAND 25127 Arbor Shim 0.0060 x 1/2 Id - Pakkaus 10

Varastossa
Tuote: AE3TQK Malli: 25127Ristiviite: 5FY63

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArbor Shim
Sisällä Dia.0.500 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.011 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Dia ulkopuolella.0.75 "
Dia. Toleranssi+/- 0.002 "
Rockwellin kovuusB90
LuonneTäysin kova
Vetolujuus80,000 psi
Paksuus0.152mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8207706060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Hinta
TARKKUUSMerkki 25107 Arbor Shim 0.0060 x 3/8 Id - Pakkaus 10 | AE3TPP 5FY44 251070.375 "0.625 "€13.78
TARKKUUSMERKKI 25147 Arbor-välilevy 0.0060 x 5/8 Id - pakkaus 10 | AE3TRF 5FY82 251470.625 "1"€17.90
TARKKUUSMERKKI 25167 Arbor-välilevy 0.0060 x 3/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UFG 5GA13 251670.750 "1.125 "€18.28
TARKKUUSMerkki 25187 Arbor Shim 0.0060 x 7/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UGC 5GA32 251870.875 "1.375 "€19.92
TARKKUUSMERKKI 25227 Arbor Shim 0.0060 x 1 1/8 Id - Pakkaus 10 | AE3UHU 5GA70 252271.125 "1.625 "€21.21
TARKKUUSMERKKI 25247 Arbor Shim 0.0060 x 1 1/4 Id - Pakkaus 10 | AE3UJP 5GA89 252471.25 "1.75 "€21.51
TARKKUUSMerkki 25267 Arbor-välilevy 0.0060 x 1 3/8 Id - pakkaus 10 | AE3UPN 5 Gt18 252671.375 "1.875 "€24.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 25127 Arbor Shim 0.0060 x 1/2 Id - Pakkaus 10
€16.17 / yksikkö