Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOOS 0-1 / 4 käsikäyttöinen työkalu 1 / 4-1 / 8 soikea pysäytys | AA4KGP 12R361

LOOS 0-1/4 käsihuuhtelutyökalu 1/4-1/8 soikea pysäytin

Varastossa
Tuote: AA4KGP Malli: 0-1/4Ristiviite: 12R361

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€572.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsien vaihtotyökalu
ToimintoVaihtaa soikeat ja pysäytyshihat
kahvan pituus25 "
LeukamateriaaliLämpökäsitelty teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)71.37
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8203206060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaapelikoko (tuumaa) (1/4 alumiini- ja kupariholkit, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8 pysäytysholkit)
    • Yleisleikkuri L (tuumaa) (28)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintokahvan pituusTyyppiHinta
LOOS # 1-SC käsityökalun kaapeli, koko 1 / 16-3 / 16 | AA4KGH 12R355 # 1-SCVaihtaa soikeat ja pysäytyshihat22.5 "Monipakkaus€377.91
LOOS 0-1 / 16 käsin vaihdettava työkalu 1/16 ja 3/32 | AA4KGK 12R357 0-1/16Vaihtaa soikeat ja pysäytyshihat17 "-€400.90
LOOS 0-3 / 32 käsin vaihdettava työkalu 3/32 ja 1/8 | AA4KGL 12R358 0-3/32Vaihtaa soikeat ja pysäytyshihat17 "-€389.14
LOOS 0-1/8SC Käsityökalu, 1/8 - 5/32 | AA4KGM 12R359 0-1 / 8SCVaihtaa soikeat ja pysäytyshihat17 "Saksin toimintatyyppi€397.79
LOOS 0-3/16 Käsityökalu 3/16 ja 7/32 | AA4KGN 12R360 0-3/16Swages soikeat ja SS-hihat17 "Saksin toimintatyyppi€374.55
LOOS 0-5/16 käsihuuhtelutyökalu 5/16 alumiini kupari | AA4KGQ 12R362 0-5/16Swages soikeat hihat25 "-€529.90
LOOS 000-WCI käsihuuhtelutyökalu Kompakti 1.-16. | AA1KGR 16R4 000-WCIVaihtaa soikeat ja pysäytyshihat7"Kompakti€97.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOOS 0-1/4 käsihuuhtelutyökalu 1/4-1/8 soikea pysäytin
€572.46 / yksikkö