FABORY B04100.050.1400 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 8 Grade, 27PK | CG6RYW 156K10

FABORY B04100.050.1400 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 kierrekoko, 8 luokka, 27 PK

Varastossa
Tuote: CG6RYW Malli: B04100.050.1400Ristiviite: 156K10

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€430.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelyMustaoksidi
Kiinnittimen pituus14
Suorittaa loppuunMustaoksidi
LuokkaGrade 8
Pään korkeus5 / 16 "
Head TypeStandardi
pään leveys0.75 "
Pituus14 "
Min. Kierteen pituus1 1/4 tuumaa
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-58 - 302 astetta F
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9914
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B04100.050.1400 kuusiokantaruuvi, 1/2-13 kierrekoko, 8 luokka, 27 PK
€430.51 /pakkaus