Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 7626SD6-PWR Kiila-ankkuri, 1/2 tuuman halkaisija, 25 pk | AF9RTD 30TC92

POWERS FASTENERS 7626SD6-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AF9RTD Malli: 7626SD6-PWRRistiviite: 30TC92

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€607.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus7"
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliRuostumaton teräs
thread Pituus2.875 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3425
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 7626SD6-PWR kiila-ankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, 25 pk
€607.75 /pakkaus