Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 65521 Varoituslipuke 5-1 / 2 x 3 tuuman HD-polyesteri - pakkaus 25 | AD2VYX 3VAV6

BRADY 65521 Varoituskilpi 5-1/2 x 3 tuuman HD-polyesteri - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2VYX Malli: 65521Ristiviite: 3VAV6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
LäpivientiMessinki
Korkeus5.5 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliRaskas polyesteri
Kääntöpuolen seliteTämä energialähde on lukittu! Vain kääntöpuolen allekirjoittanut henkilö voi poistaa tämän lukon / tunnisteen. Huomautukset
Leveys3"
Kestää vetovoimaa80 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.24
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiHinta
BRADY 65505 Varoituslipuke 5-1 / 2 x 3 tuuman HD-polyesteri - pakkaus 25 | AA7HCG 15Y631 65505Heavy Duty messinki€93.94
BRADY 65506 Vaaralappu 5-1/2 x 3 tuuman Hd -polyesteri - 25 kpl. | AA7HCH 15Y632 65506Messinki€134.94
BRADY 65523 Vaaralappu 5-1/2 x 3 tuuman Hd -polyesteri - 25 kpl. | AA7HCJ 15Y633 65523Heavy Duty messinki€93.98
BRADY 65534 Varoituslipuke 5-1 / 2 x 3 tuuman HD-polyesteri - pakkaus 25 | AA7HCK 15Y634 65534Heavy Duty messinki€93.94
BRADY 65535 Varoituslipuke 5-1 / 2 x 3 tuuman HD-polyesteri - pakkaus 25 | AD2VYT 3VAV2 65535Metalli€96.34
BRADY 65522 Vaaralappu 5-1/2 x 3 tuuman Hd -polyesteri - 25 kpl. | AD2VYZ 3VAV8 65522Messinki€133.73
BRADY 65515 Varoituslipuke 5-1 / 2 x 3 tuuman HD-polyesteri - pakkaus 25 | AD2VZE 3VAW4 65515Messinki€138.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 65521 Varoituskilpi 5-1/2 x 3 tuuman HD-polyesteri - 25 kpl pakkaus
€116.29 / yksikkö