80/20 10-sarjan 45 asteen tuet


Suodattaa
Reikä Dia .: 0.205 " , Tutkinto: 45 , Suorittaa loppuun: anodize , Pituus: 6" , Aukon leveys: 0.255 " , Tyyppi: T-uritettu
TyyliMalliProfiiliMitat AMitat BMitat CMateriaaliHinta (ei alv)
A
2565
10101"1"6"Alumiini€37.63
A
2570
10101"1"12 "Alumiini€40.88
A
2566
10201"2"6"Alumiini€40.49
A
2567
10201"2"12 "Alumiini€44.09

10-sarjan 45 asteen tuet

80/20 10-sarjan tuet on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja rakenteellisia tukiprofiileja minimoiden palkin taipuminen. Nämä tuet sisältävät kantaruuvit, aluslevyt ja t-mutterit, jotka muodostavat turvallisen ja säädettävän liitoksen tukien ja profiilien välille ja muodostavat vakaan kehyksen modulaariselle rakenteelle. Ne on integroitu vastaporauksilla ja 45 asteen jiirikulmalla molemmissa päissä puhtaan ja saumattoman liitoksen aikaansaamiseksi. Ne on valmistettu kevyestä alumiinista, mikä takaa lujuuden ja erinomaisen korroosionkestävyyden.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?