Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 06335-PWR laajennus Drop-In ankkuri, 1/4 tuuman koko, 100Pk | AF9RJJ 30RZ52

POWERS FASTENERS 06335-PWR Drop-In-laajennusankkuri, 1/4 tuuman koko, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AF9RJJ Malli: 06335-PWRRistiviite: 30RZ52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennusankkuri
Ankkuri Dia.1 / 4 "
Pultti Dia.1 / 4 "
Poranterän koko3 / 8 "
Pituus5 / 8 "
MateriaaliHiiliteräs
Min. Reiän syvyys5/8
Kierteen syvyys3/8
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiDrop-In

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi7318159000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 06335-PWR Drop-In-laajennusankkuri, 1/4 tuuman koko, 100 Pk
€81.61 /pakkaus