Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERS FASTENERS 06157S-PWR Sleeve Anchor, 1/2 Inch Dia., 25Pk | AF9RKD 30RZ75

POWERS FASTENERS 06157S-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AF9RKD Malli: 06157S-PWRRistiviite: 30RZ75

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.77 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiha-ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus3"
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään tyylikuusiomutterin
MateriaaliRuostumaton teräs
Min. Upotus1.5 "
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi7318152000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERS FASTENERS 06157S-PWR-holkkiankkuri, halkaisija 1/2 tuumaa, 25 pk
€252.77 /pakkaus