VESTIL DRP-S-6624 Dunnage Rack, kiinteä yläosa, 66 x 24 tuuman koko | AG7QVT

VESTIL DRP-S-6624 Dunnage Rack, kiinteä yläosa, koko 66 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7QVT Malli: DRP-S-6624

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€260.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDunnage-teline
Koko1400 lbs.
VäriMusta
Syvyys24 "
KehysmateriaaliHDPE
Korkeus12 "
Mukana asennuslaitteistoKyllä
Pituus66 "
Kantavuus1400 lbs.
MateriaaliHDPE
MittayksikötJOKA
Laajojen lukumäärä1
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus12 "
kokonaisleveys66 "
Leveys66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusLeveysHinta
VESTIL DRP-S-3624 Dunnage Rack, kiinteä yläosa, 36 x 24 tuuman koko | AG7QVP DRP-S-362424 "700 lbs.36 "€160.15
VESTIL DRP-S-3636 Dunnage Rack, kiinteä yläosa, 36 x 36 tuuman koko | AG7QVQ DRP-S-363636 "1000 lbs.36 "€214.70
VESTIL DRP-S-4824 Dunnage Rack, kiinteä yläosa, 48 x 24 tuuman koko | AG7QVR DRP-S-482424 "900 lbs.48 "€246.14
VESTIL DRP-S-6636 Dunnage Rack, kiinteä yläosa, 66 x 36 tuuman koko | AG7QVU DRP-S-663636 "1900 lbs.66 "€373.53
VESTIL DRP-S-9624 Dunnage Rack, kiinteä yläosa, 96 x 24 tuuman koko | AG7QVV DRP-S-962424 "1800 lbs.96 "€334.91
Tarjouspyyntö
VESTIL DRP-S-9636 Dunnage Rack, kiinteä yläosa, 96 x 36 tuuman koko | AG7QVW DRP-S-963636 "2700 lbs.96 "€502.42
Tarjouspyyntö
VESTIL DRP-V-3624 Dunnage Rack, tuuletettu yläosa, 36 x 24 tuuman koko | AG7QVX DRP-V-362424 "500 lbs.36 "€133.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL DRP-S-6624 Dunnage Rack, kiinteä yläosa, koko 66 x 24 tuumaa
€260.40 / yksikkö