POWERMATIC 1792072K Pölynkeräysastia 3 hv | AH7KKD 36VE21

POWERMATIC 1792072K Pölynkeräyssäiliö 3 hv

Varastossa
Tuote: AH7KKD Malli: 1792072KRistiviite: 36VE21

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,943.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkerääjä
Vahvistimet AC15
Johdon pituus6ft.
dBA79 ja 90
Syvyys46
Korkeus45
Letkun halkaisija.8
HP3
Hz60
Juoksupyörä Dia.14
Max. Virtaus1782
Max. Letkun pituus5.83
Toimintanopeusalue (FPM)5374
Kokonaissyvyys46
Kokonaiskorkeus45
kokonaisleveys23
Vaihe1
Staattinen paine-alue (tuumaa)11.31
Tyyppikranaatti
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.4
Laivan korkeus (cm)114.3
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)58.42
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sirun kapasiteetti (mikronia): 26
    • Suodatinpussi: 2 mikronia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausVahvistimet ACdBAKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
POWERMATIC 1792073K Pölynkerääjä 1754 Cfm 3 Hv | AD4QKX 42W942 1792073K1754 CFM1575 ja 9061 "94 "30 "3230/460€2,305.56
POWERMATIC 1791079K Pölynkeräysastia 1-3 / 4 HP | AH7KKC 36VE19 1791079K106415 ja 7.579 ja 903030231115/230€1,850.47
POWERMATIC 1791330 Ilmansuodatusjärjestelmä | CT7WRE 36VE20 1791330--------€1,292.52
POWERMATIC 1791075F SUODATINPUSSI | CT7WRF 24V983 1791075F--------€157.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERMATIC 1792072K Pölynkeräyssäiliö 3 hv
€2,943.08 / yksikkö