POWERMATIC 1791079K Pölynkeräysastia 1-3 / 4 HP | AH7KKC 36VE19

POWERMATIC 1791079K Pölynkeräyssäiliö 1-3/4 hv

Varastossa
Tuote: AH7KKC Malli: 1791079KRistiviite: 36VE19

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,850.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkerääjä
Vahvistimet AC15 ja 7.5
Johdon pituus6ft.
dBA79 ja 90
Syvyys30
Korkeus30
Letkun halkaisija.6
HP1.75
Hz60
Juoksupyörä Dia.12
Max. Virtaus1064
Max. Letkun pituus5.83
Toimintanopeusalue (FPM)5374
Kokonaissyvyys30
Kokonaiskorkeus30
kokonaisleveys23
Vaihe1
Staattinen paine-alue (tuumaa)11.31
Tyyppikranaatti
Jännite115/230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)58.42
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sirun kapasiteetti (mikronia): 26
    • Suodatinpussi: 26 mikronia

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausVahvistimet ACdBAKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
POWERMATIC 1792073K Pölynkerääjä 1754 Cfm 3 Hv | AD4QKX 42W942 1792073K1754 CFM1575 ja 9061 "94 "30 "3230/460€2,305.56
POWERMATIC 1792072K Pölynkeräysastia 3 hv | AH7KKD 36VE21 1792072K17821579 ja 904645231230€2,943.08
POWERMATIC 1791330 Ilmansuodatusjärjestelmä | CT7WRE 36VE20 1791330--------€1,292.52
POWERMATIC 1791075F SUODATINPUSSI | CT7WRF 24V983 1791075F--------€157.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERMATIC 1791079K Pölynkeräyssäiliö 1-3/4 hv
€1,850.47 / yksikkö