POWERMATIC 1792073K Pölynkerääjä 1754 Cfm 3 Hv | AD4QKX 42W942

POWERMATIC 1792073K Pölynkerääjä 1754 Cfm 3 Hp

Varastossa
Tuote: AD4QKX Malli: 1792073KRistiviite: 42W942

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,305.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkerääjä
Vahvistimet AC15
dBA75 ja 90
Syvyys46 "
Korkeus28 "
Letkun halkaisija.8"
HP3
Juoksupyörä Dia.14 sisään.
Max. Virtaus1754 CFM
Toimintanopeusalue (FPM)5200
Kokonaissyvyys61 "
Kokonaiskorkeus94 "
kokonaisleveys30 "
Vaihe3
Staattinen paine-alue (tuumaa)11.31
Jännite230/460
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.15
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suodatinpussi (30 mikronia)
    • Min. Ilmavirta (234 CFM)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausVahvistimet ACdBAKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysVaiheJänniteHinta
POWERMATIC 1791079K Pölynkeräysastia 1-3 / 4 HP | AH7KKC 36VE19 1791079K106415 ja 7.579 ja 903030231115/230€1,850.47
POWERMATIC 1792072K Pölynkeräysastia 3 hv | AH7KKD 36VE21 1792072K17821579 ja 904645231230€2,943.08
POWERMATIC 1791330 Ilmansuodatusjärjestelmä | CT7WRE 36VE20 1791330--------€1,292.52
POWERMATIC 1791075F SUODATINPUSSI | CT7WRF 24V983 1791075F--------€157.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERMATIC 1792073K Pölynkerääjä 1754 Cfm 3 Hp
€2,305.56 / yksikkö