Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3534-10GX1.5DSL Helical Insert, 10-32 Thread Size, 0.285 Inch Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DFE 5WZY1

POWERCOIL 3534-10GX1.5DSL kierresisäke, kierrekoko 10-32, pituus 0.285 tuumaa, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7DFE Malli: 3534-10GX1.5DSLRistiviite: 5WZY1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko13 / 64 "
Vapaa kela Dia.0.256 "
Pituus0.285 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko10-32
Napauta Koot10-32
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3534-10GX1.5DSL kierresisäke, kierrekoko 10-32, pituus 0.285 tuumaa, ruostumaton teräs, 10 pk
€9.67 /pakkaus