Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-4GX1.5DTL Tangless Insert, 4-40 Size, 0.168 Inch Length, Stainless Steel, 100Pk | AE7DVZ 5XAG9

POWERCOIL 3532-4GX1.5DTL Tangless Insert, koko 4-40, pituus 0.168 tuumaa, ruostumaton teräs, 100 Pk

Varastossa
Tuote: AE7DVZ Malli: 3532-4GX1.5DTLRistiviite: 5XAG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSangaton kierteinen sisäosa
Poran koko#31
Vapaa kela Dia.0.159 "
Pituus0.168 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko4-40
Napauta Koot4-40
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPoran kokoVapaa kela Dia.PituusKokoNapauta KootKiertyyppiTyyppiHinta
POWERCOIL 3532-4GX1.0DSLTL Tangless Insert, koko 4-40, pituus 0.112 tuumaa, ruostumaton teräs, 100 pk | AE7DWW 5XAJ9 3532-4GX1.0DSLTL#310.159 "0.112 "4-404-40UNCRuuvien lukitus€192.07
POWERCOIL 3532-4GX1.5DSLTL Tangless Insert, koko 4-40, pituus 0.168 tuumaa, ruostumaton teräs, 100 pk | AE7DWX 5XAK0 3532-4GX1.5DSLTL#310.159 "0.168 "4-404-40UNCRuuvien lukitus€198.88
POWERCOIL 3534-10GX1.0DSLTL Tangless Insert, koko 10-32, pituus 0.190 tuumaa, ruostumaton teräs, 100 pk | AE7DXK 5XAL4 3534-10GX1.0DSLTL13 / 64 "0.256 "0.19 "10-3210-32UNFRuuvien lukitus€141.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-4GX1.5DTL Tangless Insert, koko 4-40, pituus 0.168 tuumaa, ruostumaton teräs, 100 Pk
€70.46 /pakkaus