Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-3/8KLH kierrekorjaussarja, 3/8-16 kierrekoko, 10 kpl | AE6RTK 5UUN7

POWERCOIL 3532-3/8KLH kierrekorjaussarja, 3/8-16 kierrekoko, 10 kpl

Varastossa
Tuote: AE6RTK Malli: 3532-3/8KLHRistiviite: 5UUN7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen langankorjaussarja
Pituus0.562 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä10
Koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC vasenkätinen
TyyppiIlman poranterää, vapaa juoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-3/8KLH kierrekorjaussarja, 3/8-16 kierrekoko, 10 kpl
€166.96 / yksikkö