Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3523-12.00X1.0D Helical Insert, M12 X 1.25 Thread Size, 12mm Length, Stainless Steel, 5Pk | AE7DCG 5WZP4

POWERCOIL 3523-12.00X1.0D kierresisäke, M12 X 1.25 kierrekoko, 12 mm pituus, ruostumaton teräs, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE7DCG Malli: 3523-12.00X1.0DRistiviite: 5WZP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko12.3mm
Vapaa kela Dia.15.00mm
Pituus12 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
KokoM12 x 1.25
Napauta KootM12 x 1.25
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3523-12.00X1.0D kierresisäke, M12 X 1.25 kierrekoko, 12 mm pituus, ruostumaton teräs, 5 pk
€3.87 /pakkaus