Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-8.00X1.0D Kierresisäke, M8 X 1.25 Kierrekoko, 8mm Pituus, Ruostumaton teräs, 10Pk | AE7DBV 5WZN3

POWERCOIL 3520-8.00X1.0D kierresisäke, M8 X 1.25 kierrekoko, 8 mm pituus, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7DBV Malli: 3520-8.00X1.0DRistiviite: 5WZN3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko8.3mm
Vapaa kela Dia.10.35mm
Pituus8"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
KokoM8 x 1.25
Napauta KootM8 x 1.25
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-8.00X1.0D kierresisäke, M8 X 1.25 kierrekoko, 8 mm pituus, ruostumaton teräs, 10 pk
€6.12 /pakkaus