Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-4.00X2.0DSL Helical Insert, M4 X 0.70 Thread Size, 8mm Length, Stainless Steel, 10Pk | AE7DUK 5XAD3

POWERCOIL 3520-4.00X2.0DSL kierresisäke, M4 x 0.70 kierrekoko, pituus 8 mm, ruostumaton teräs, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE7DUK Malli: 3520-4.00X2.0DSLRistiviite: 5XAD3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko4.2mm
Vapaa kela Dia.4.90mm
Pituus8"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
KokoM4 x 0.7
Napauta KootM4 x 0.70
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-4.00X2.0DSL kierresisäke, M4 x 0.70 kierrekoko, pituus 8 mm, ruostumaton teräs, 10 pk
€6.37 /pakkaus