HAYWARD YS10400T Y-siivilä 4 tuuman kierteinen | AC8MDH 3CEF1

HAYWARD YS10400T Y-siivilä 4 tuuman kierre

Varastossa
Tuote: AC8MDH Malli: YS10400TRistiviite: 3CEF1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,312.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräY-Siivilä
Puhallusportti (NPT)4"
Yhteyskierteitetyt
Korkeus11.75 "
MateriaaliPVC
Max. Paine150 psi
NäytönPVC
Näytön koko1 / 32 "
TiivistäFPM
Koko4mm
Leveys6.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3325
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysKoteloMateriaaliLeveysHinta
HAYWARD YS10400S Y-siivilä 4 tuuman hylsy | AC8MDK 3CEF3 YS10400SPistorasiaPVCPVC6.18 "€1,312.24
HAYWARD YS10400TU Y-siivilä 4 tuuman True Union Pvc | AC8MFF 3CEP8 YS10400TUkierteitetyt-PVC6.18 "€1,576.10
HAYWARD YS20400S Y-siivilä 4 tuuman pistorasian liitäntä | AC8MGG 3CEU6 YS20400SPistorasiaCPVCCPVC5.75 "€2,363.04
HAYWARD YS20400T Y-siivilä 4 tuuman lankaliitäntä | AC8MGJ 3CEU8 YS20400TKierre-CPVC5.75 "€2,362.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAYWARD YS10400T Y-siivilä 4 tuuman kierre
€1,312.24 / yksikkö