Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-20.00X1.5DSL kierresisäke, M20 X 2.50 kierrekoko, 30 mm pituus, ruostumaton teräs | AE7DVT 5XAG3

POWERCOIL 3520-20.00X1.5DSL kierresisäke, kierrekoko M20 x 2.50, pituus 30 mm, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AE7DVT Malli: 3520-20.00X1.5DSLRistiviite: 5XAG3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.87 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 12 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko20.8mm
Vapaa kela Dia.24.40mm
Pituus30 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
KokoM20 x 2.5
Napauta KootM20 x 2.50
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-20.00X1.5DSL kierresisäke, kierrekoko M20 x 2.50, pituus 30 mm, ruostumaton teräs
€9.87 / yksikkö