Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3520-12.00X1.5DSL Kierreliitin, M12 X 1.75 Kierrekoko, 18mm Pituus, Ruostumaton teräs, 5Pk | AE7DVG 5XAF3

POWERCOIL 3520-12.00X1.5DSL kierresisäke, M12 x 1.75 kierrekoko, pituus 18 mm, ruostumaton teräs, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE7DVG Malli: 3520-12.00X1.5DSLRistiviite: 5XAF3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko12.3mm
Vapaa kela Dia.15.00mm
Pituus18
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
KokoM12 x 1.75
Napauta KootM12 x 1.75
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen karkea
TyyppiRuuvien lukitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3520-12.00X1.5DSL kierresisäke, M12 x 1.75 kierrekoko, pituus 18 mm, ruostumaton teräs, 5 pk
€10.70 /pakkaus