Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 53TY62 Plug-In GFCI, 125 VAC nimellisjännite, napojen lukumäärä 2 | CD3YTN

POWER FIRST 53TY62 Plug-In GFCI, 125 VAC nimellisjännite, napojen lukumäärä 2

Varastossa
Tuote: CD3YTN Malli: 53TY62

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava GFCI
Ampeeria15
VäriKeltainen
Konfigurointi3 myyntipistettä
Johdon pituus6ft.
KotelointiluokkaVedenpitävä
Mittari / kapellimestari12/3
Hz60
Materiaalipolykarbonaatti
NEC-johdonimitysSJTW
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Pituusalue6 ft.
Nollaa tyyppimanuaalinen
Jännitearvot125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-vastaanottimen määrityksetVäriKonfigurointiNollaa tyyppiJännitearvotJohdon pituusKotelointiluokkaHzHinta
POWER FIRST 11X423 Gfci Plug 15a Keltainen automaattinen nollaus | AA3WPD 11X423Käyttäjän toimittamaKeltainenKäyttäjän langallinen yhteysautomaattisesti125 VACEi johtoaVedenpitävä60€46.84
POWER FIRST 11X424 Gfci Plug 15a Musta Automaattinen nollaus | AA3WPE 11X424Käyttäjän toimittamaMustaKäyttäjän langallinen yhteysautomaattisesti125 VACEi johtoaVedenpitävä60€46.84
POWER FIRST 11X425 Gfci-pistoke 15a 5-15r 9 tuuman automaattinen nollaus | AA3WPF 11X4255-15RKeltainen1 pistorasiaautomaattisesti125 VAC9"ulko-60€57.97
POWER FIRST 11X429 Gfci 15a 5-15r Keltainen automaattinen nollaus | AA3WPK 11X4295-15RKeltainen1 pistorasiaautomaattisesti125 VACEi johtoasisä-60€38.57
POWER FIRST 11X433 Gfci 5 Outlet Valkoinen Automaattinen nollaus | AA3WPP 11X433(5) 5 - 15RValkoinen5 myyntipistettäautomaattisesti125 VACEi johtoasisä-60€70.48
POWER FIRST 2XYR1 Pistoke suorakulmainen Gcfi 120v 15 A AC | AC4AFN 2XYR1Käyttäjän toimittamaKeltainenKäyttäjän langallinen yhteysmanuaalinen120 VACEi johtoaVedenpitävä50/60€46.84
VIRRAN ENSIMMÄINEN 2XYR2-pistoke suorakulmainen Gcfi 120v 15 A AC | AC4AFP 2XYR2Käyttäjän toimittamaMustaKäyttäjän langallinen yhteysmanuaalinen120 VACEi johtoaVedenpitävä50/60€92.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 53TY62 Plug-In GFCI, 125 VAC nimellisjännite, napojen lukumäärä 2
€91.60 / yksikkö