Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 11X433 Gfci 5 Outlet Valkoinen Automaattinen nollaus | AA3WPP

POWER FIRST 11X433 Gfci 5 Outlet White Auto Reset

Varastossa
Tuote: AA3WPP Malli: 11X433

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettava GFCI
Ampeeria15
VäriValkoinen
Konfigurointi5 myyntipistettä
Johdon pituusEi johtoa
Kotelointiluokkasisä-
Hz60
Materiaalipolykarbonaatti
NEC-johdonimitysEi johtoa
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset(5) 5 - 15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
PituusalueEi johtoa
Nollaa tyyppiautomaattisesti
Jännitearvot125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536308000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-vastaanottimen määrityksetVäriKonfigurointiNollaa tyyppiJännitearvotJohdon pituusKotelointiluokkaHzHinta
POWER FIRST 11X423 Gfci Plug 15a Keltainen automaattinen nollaus | AA3WPD 11X423Käyttäjän toimittamaKeltainenKäyttäjän langallinen yhteysautomaattisesti125 VACEi johtoaVedenpitävä60€46.84
POWER FIRST 11X424 Gfci Plug 15a Musta Automaattinen nollaus | AA3WPE 11X424Käyttäjän toimittamaMustaKäyttäjän langallinen yhteysautomaattisesti125 VACEi johtoaVedenpitävä60€46.84
POWER FIRST 11X425 Gfci-pistoke 15a 5-15r 9 tuuman automaattinen nollaus | AA3WPF 11X4255-15RKeltainen1 pistorasiaautomaattisesti125 VAC9"ulko-60€57.97
POWER FIRST 11X429 Gfci 15a 5-15r Keltainen automaattinen nollaus | AA3WPK 11X4295-15RKeltainen1 pistorasiaautomaattisesti125 VACEi johtoasisä-60€38.57
POWER FIRST 2XYR1 Pistoke suorakulmainen Gcfi 120v 15 A AC | AC4AFN 2XYR1Käyttäjän toimittamaKeltainenKäyttäjän langallinen yhteysmanuaalinen120 VACEi johtoaVedenpitävä50/60€46.84
VIRRAN ENSIMMÄINEN 2XYR2-pistoke suorakulmainen Gcfi 120v 15 A AC | AC4AFP 2XYR2Käyttäjän toimittamaMustaKäyttäjän langallinen yhteysmanuaalinen120 VACEi johtoaVedenpitävä50/60€92.35
POWER FIRST 2XYR3 -johtosarja suorakulmainen 120v 15 A AC | AC4AFQ 2XYR35-15RKeltainen1 pistorasiamanuaalinen120 VAC9"Vedenpitävä50/60€62.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 11X433 Gfci 5 Outlet White Auto Reset
€70.48 / yksikkö