Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 4FRD1 rengasliitin sininen juotettu 6 Awg - pakkaus 20 | AD7NYJ

POWER FIRST 4FRD1 rengasliitin Sininen juotettu 6 Awg - 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7NYJ Malli: 4FRD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.645 "
Saumajuotettu
Nastan koko1 / 4 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima6AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusNastan kokoPkg. MääräHinta
POWER FIRST 4FRL3 rengaspääte paljain juotettu 6 Awg - pakkaus 20 | AD7PBC 4FRL3paljasEristämätön257-astetta F1.15 "1 / 4 "20€27.71
VIRRAN ENSIMMÄINEN 5WHG6-rengaspääte paljain juotettu 6 Awg - pakkaus 20 | AE7ATE 5WHG6paljasEristämätön105-astetta F1.28 "3 / 8 "20€26.51
POWER FIRST 5WHG7 -rengasliitin sininen juotettu 6 Awg - 20 kpl: n pakkaus | AE7ATF 5WHG7sininenVinyyli221-astetta F1.76 "3 / 8 "20€25.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 4FRD1 rengasliitin Sininen juotettu 6 Awg - 20 kappaleen pakkaus
€19.64 /pakkaus