Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 4FRL3 rengaspääte paljain juotettu 6 Awg - pakkaus 20 | AD7PBC

POWER FIRST 4FRL3 rengasliitin paljasjuotettu 6 Awg - 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD7PBC Malli: 4FRL3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodipaljas
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppiEristämätön
Maks. Lämpötila257-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.15 "
Saumajuotettu
Nastan koko1 / 4 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima6AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusNastan kokoPkg. MääräHinta
POWER FIRST 4FRD1 rengasliitin sininen juotettu 6 Awg - pakkaus 20 | AD7NYJ 4FRD1sininenVinyyli221-astetta F1.645 "1 / 4 "20€19.64
VIRRAN ENSIMMÄINEN 5WHG6-rengaspääte paljain juotettu 6 Awg - pakkaus 20 | AE7ATE 5WHG6paljasEristämätön105-astetta F1.28 "3 / 8 "20€26.51
POWER FIRST 5WHG7 -rengasliitin sininen juotettu 6 Awg - 20 kpl: n pakkaus | AE7ATF 5WHG7sininenVinyyli221-astetta F1.76 "3 / 8 "20€25.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 4FRL3 rengasliitin paljasjuotettu 6 Awg - 20 kappaleen pakkaus
€27.71 /pakkaus