Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 5WHG7 -rengasliitin sininen juotettu 6 Awg - 20 kpl: n pakkaus | AE7ATF

POWER FIRST 5WHG7 rengasliitin Sininen juotettu 6 Awg - 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AE7ATF Malli: 5WHG7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
Värikoodisininen
LiitäntämateriaaliKupari
Yhteyden tyyppiröyheltää
Eristeen värisininen
Eristys tyyppiVinyyli
Maks. Lämpötila221-astetta F
Maks. Jännite600V
Kokonaispituus1.76 "
Saumajuotettu
Nastan koko3 / 8 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Päätteen tyyppiStandardi
Vaijerivalikoima6AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.01
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiEristys tyyppiMaks. LämpötilaKokonaispituusNastan kokoPkg. MääräHinta
POWER FIRST 4FRD1 rengasliitin sininen juotettu 6 Awg - pakkaus 20 | AD7NYJ 4FRD1sininenVinyyli221-astetta F1.645 "1 / 4 "20€19.64
POWER FIRST 4FRL3 rengaspääte paljain juotettu 6 Awg - pakkaus 20 | AD7PBC 4FRL3paljasEristämätön257-astetta F1.15 "1 / 4 "20€24.78
VIRRAN ENSIMMÄINEN 5WHG6-rengaspääte paljain juotettu 6 Awg - pakkaus 20 | AE7ATE 5WHG6paljasEristämätön105-astetta F1.28 "3 / 8 "20€23.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 5WHG7 rengasliitin Sininen juotettu 6 Awg - 20 kappaleen pakkaus
€25.31 /pakkaus