Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIRTA ENSIMMÄINEN 32UK48 Valaisematon painonappi Muovi Punainen | AH3LFP

POWER FIRST 32UK48 Valaamaton painonappi muovinen punainen

Varastossa
Tuote: AH3LFP Malli: 32UK48

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon painike
ToimintaHetkellinen työntö
PerusmateriaaliMuovi
KehysMuovi
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliMuovi
IP-luokitus65
MateriaaliMuovi
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / P600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Operaattorin tyyppiLaajennettu painike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteydenottolomakeOperaattorin tyyppiHinta
POWER FIRST 32UK29 Valaamaton painike 22mm Muovi | AH3LEU 32Vihreä1NO40 mm: n sienipää€22.77
VIRTA ENSIMMÄINEN 32UK43 Valaisematon painonappi 22 mm muovi | AH3LFJ 32Musta1NOHuuhtele käynnistyspainike€22.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 32UK48 Valaamaton painonappi muovinen punainen
€21.09 / yksikkö