Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 2VLN7 Vaihtokytkin Spdt Maint On / off / Maint On | AC3QWY

POWER FIRST 2VLN7 Vaihtokytkin Spdt Maint Päällä/pois/huolto päällä

Varastossa
Tuote: AC3QWY Malli: 2VLN7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
AC-kontaktiluokitus20 A @ 125 V, 15 A @ 277 V
Toimilaitteen pituus0.75 "
Toimilaitteen tyyliBat
YhteydenottolomakeSPDT
HP2
Asennusreikä0.5 "Dia.
Liitäntöjen määrä3
Käyttölämpötila alue185-astetta F
Varsi Dia. ja langan koko0.47 "
Varren pituus0.5 "
KytkintoimintoYlläpito päällä / pois päältä / ylläpidetty päällä
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0252
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPVarsi Dia. ja langan kokoKytkintoimintoTerminaalitHinta
POWER FIRST 2VLT2 -vaihtokytkin Spdt 3 -liitin päällä / pois / päällä | AC3QXX 2VLT21.50.5 "Hetkellinen Päälle / Pois / Hetkellinen PäälläRuuvi€9.59
POWER FIRST 2VLT8 Vaihtokytkin Spdt Maint On / Maint On | AC3QYC 2VLT820.5 "Ylläpidetty päällä / ylläpidetty0.25 "Pikalinkki-välilehti€5.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 2VLN7 Vaihtokytkin Spdt Maint Päällä/pois/huolto päällä
€9.67 / yksikkö