Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 Outlet 48 In | AC2UBG

POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 Outlet 48 In

Varastossa
Tuote: AC2UBG Malli: 2MV38

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway
Ampeeria20
VäriHarmaa
Johdon pituus12ft.
Mittari / kapellimestari10/3
Korkeus1.25 "
KoteloAlumiini
Pituus48 "
Maks. Vahvistimet24
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliPystysuora
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määrityksetL5-30P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä24
Kytkinten lukumäärä0
Muuntajan lähtöjen lukumäärä0
Poistokeskuksen etäisyys1-15 / 32 "
Virran merkkivaloEi
Jännite120
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0015
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-vastaanottimen määrityksetAmpeeriaJohdon pituusMyyntipisteiden lukumääräJänniteLeveysMittari / kapellimestariKorkeusHinta
POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Outlet 72 In | AC2UBF 2MV375-15R1515ft.241252.12 "14/31 61 / 64 "€124.36
Tarjouspyyntö
POWER FIRST 2MV39 Kilparata 20a 120v 36 Outlet | AC2UBH 2MV395-15R2012ft.361201.62 "10/31.25 "€247.14
Tarjouspyyntö
POWER FIRST 2MV41 Raceway 20a 120v 10 Outlet | AC2UBK 2MV415-20R206ft.101251.62 "12/31.25 "€111.05
POWER FIRST 5HN11 Raceway 15a 10 Outlet 6 Feet Grey | AE4AWT 5HN115-15R156ft.101251.62 "14/31.25 "€84.74
POWER FIRST 5HN20 Raceway 15a 12 Outlet 6 Feet Grey | AE4AWW 5HN205-15R156ft.121251.62 "14/31.25 "€90.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 Outlet 48 In
€213.86 / yksikkö