POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Outlet 72 In | AC2UBF

POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Outlet 72 In

Tuote: AC2UBF Malli: 2MV37
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€124.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaceway
Ampeeria15
VäriHarmaa
Johdon pituus15ft.
Mittari / kapellimestari14/3
LuokkaTeollinen
Korkeus1 61 / 64 "
KoteloAlumiini
Pituus72 "
Maks. Vahvistimet15
Lääketieteellinen arvosanaEi
AsennustyyliPystysuora
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä24
Kytkinten lukumäärä0
Muuntajan lähtöjen lukumäärä0
Poistokeskuksen etäisyys2 1 / 2 "
Virran merkkivaloEi
Jännite125
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.844
Laivan korkeus (cm)188.8
Laivan pituus (cm)9
Laivan leveys (cm)8
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katkaisija (Kyllä)
    • GFCI-suojattu (ei)
    • Ylijännitesuoja (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-vastaanottimen määrityksetAmpeeriaJohdon pituusMyyntipisteiden lukumääräJänniteLeveysMittari / kapellimestariKorkeusHinta
POWER FIRST 2MV38 Raceway 30a 120v 24 Outlet 48 In | AC2UBG 2MV385-15R2012ft.241201.62 "10/31.25 "€213.86
POWER FIRST 2MV39 Kilparata 20a 120v 36 Outlet | AC2UBH 2MV395-15R2012ft.361201.62 "10/31.25 "€247.14
Tarjouspyyntö
POWER FIRST 2MV41 Raceway 20a 120v 10 Outlet | AC2UBK 2MV415-20R206ft.101251.62 "12/31.25 "€110.79
POWER FIRST 5HN11 Raceway 15a 10 Outlet 6 Feet Grey | AE4AWT 5HN115-15R156ft.101251.62 "14/31.25 "€84.74
POWER FIRST 5HN20 Raceway 15a 12 Outlet 6 Feet Grey | AE4AWW 5HN205-15R156ft.121251.62 "14/31.25 "€90.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 2MV37 Raceway 15a 120v 24 Outlet 72 In
€124.36 / yksikkö