Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 2LNC9 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NNX

POWER FIRST 2LNC9 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät

Varastossa
Tuote: AC2NNX Malli: 2LNC9

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€11.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
AC-kontaktiluokitus20 A @ 125 V, 15 A @ 250 V
korinvärisetMusta
YhteydenottolomakeSPDT
HP1-1/2 @ 110/250 VAC
Asennusreikä0.83 "x 1.45"
Liitäntöjen määrä3
Käyttölämpötila alue32 astetta 104 astetta F
Vaihda väriäMusta
KytkintoimintoPäälle / pois / päälle
Terminaalit1/4 "Pikalinkki-välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0288
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeHPAsennusreikäLiitäntöjen määräKäyttölämpötila alueTerminaalitHinta
POWER FIRST 29FG29 Keinukytkin Dpdt 6 Liitännät | AB8UZK 2LNG5 29FG2920A @ 125 / 250VDPDT2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 astetta 149 astetta F1/4 "Pikalinkki-välilehti€11.05
POWER FIRST 2LNA1 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NND 2LNA116 A @ 125 V, 12 A @ 250 VSPDT-0.54 "x 1.14"332 astetta 104 astetta F1/4 "Pikalinkki-välilehti€4.24
POWER FIRST 2LNC8 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NNW 2LNC820 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 astetta 104 astetta FRuuvi€12.47
POWER FIRST 2LND1 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NNY 2LND120 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 astetta 104 astetta FRuuvi€2.48
POWER FIRST 2LND2 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NNZ 2LND220 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 astetta 104 astetta F1/4 "Pikalinkki-välilehti€12.22
POWER FIRST 2LND3 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NPA 2LND320 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 astetta 104 astetta FRuuvi€2.48
POWER FIRST 2LNF9 Keinukytkin Dpdt 6 Liitännät | AC2NQB 2LNF920 A @ 125 V, 15 A @ 250 VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 astetta 104 astetta FRuuvi€16.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 2LNC9 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät
€11.51 / yksikkö