Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 2LND1 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NNY

POWER FIRST 2LND1 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät

Varastossa
Tuote: AC2NNY Malli: 2LND1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
AC-kontaktiluokitus20 A @ 125 V, 15 A @ 250 V
korinvärisetMusta
YhteydenottolomakeSPDT
HP1-1/2 @ 110/250 VAC
Asennusreikä0.83 "x 1.45"
Liitäntöjen määrä3
Käyttölämpötila alue32 astetta 104 astetta F
Vaihda väriäpunainen
KytkintoimintoPäälle / pois / päälle
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0306
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeHPAsennusreikäLiitäntöjen määräKäyttölämpötila alueTerminaalitHinta
POWER FIRST 29FG29 Keinukytkin Dpdt 6 Liitännät | AB8UZK 2LNG5 29FG2920A @ 125 / 250VDPDT2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 astetta 149 astetta F1/4 "Pikalinkki-välilehti€11.05
POWER FIRST 2LNA1 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NND 2LNA116 A @ 125 V, 12 A @ 250 VSPDT-0.54 "x 1.14"332 astetta 104 astetta F1/4 "Pikalinkki-välilehti€4.24
POWER FIRST 2LNC8 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NNW 2LNC820 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 astetta 104 astetta FRuuvi€12.47
POWER FIRST 2LNC9 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NNX 2LNC920 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 astetta 104 astetta F1/4 "Pikalinkki-välilehti€11.51
POWER FIRST 2LND2 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NNZ 2LND220 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 astetta 104 astetta F1/4 "Pikalinkki-välilehti€12.22
POWER FIRST 2LND3 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NPA 2LND320 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 astetta 104 astetta FRuuvi€2.48
POWER FIRST 2LNF9 Keinukytkin Dpdt 6 Liitännät | AC2NQB 2LNF920 A @ 125 V, 15 A @ 250 VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 astetta 104 astetta FRuuvi€16.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 2LND1 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät
€2.48 / yksikkö