Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 22EW67 -pikaliitin 12 Awg - 50 kpl pakkaus | AB6UBA

POWER FIRST 22EW67 pikaliitin 12 Awg - 50 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6UBA Malli: 22EW67

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€28.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristys Disp. Liitin
VäriKeltainen
Connector Typeröyheltää
Täytä materiaaliEi täyttöä
PalonsuojaKyllä
EristysmateriaaliNylon
Maks. Eristys Dia.4mm
Maks. Lämpötila105 astetta C
Maks. Jännite600V
Porttien lukumäärä1
Vaijerivalikoima12AWG
Langan tyyppiSähkö-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)0.99
Laivan pituus (cm)18.21
Laivan leveys (cm)10.21
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 22EW60 -pikaliitin 22-18 Awg - 100 kpl pakkaus | AB6UAT 22EW60punainen22-16 AWG100€19.52
POWER FIRST 22EW62 -liitosliitin 18 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AB6UAV 22EW62sininen18-14 AWG100€10.53
POWER FIRST 22EW63 pikaliitin 600v - 100 kpl pakkaus | AB6UAW 22EW63Ruskea12-10 - 18-14 AWG100€55.99
POWER FIRST 22EW65 -pikaliitin 22-18 Awg - 50 kpl pakkaus | AB6UAY 22EW65punainen22-18 AWG50€28.88
POWER FIRST 22EW66 -pikaliitin 18 - 14 Awg - 50 kpl pakkaus | AB6UAZ 22EW66sininen18-14 AWG50€28.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 22EW67 pikaliitin 12 Awg - 50 kpl pakkaus
€28.88 /pakkaus