Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 22EW62 -liitosliitin 18 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus | AB6UAV

POWER FIRST 22EW62 pikaliitin 18 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB6UAV Malli: 22EW62

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristys Disp. Liitin
Värisininen
Connector Typeröyheltää
Täytä materiaaliEi täyttöä
PalonsuojaKyllä
Eristysmateriaalipolypropeeni
Maks. Eristys Dia.2.5mm
Maks. Lämpötila105 astetta C
Maks. Jännite600V
Porttien lukumäärä1
Vaijerivalikoima18-14 AWG
Langan tyyppiSähkö-

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)22.4
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriVaijerivalikoimaPkg. MääräHinta
POWER FIRST 22EW60 -pikaliitin 22-18 Awg - 100 kpl pakkaus | AB6UAT 22EW60punainen22-16 AWG100€19.52
POWER FIRST 22EW63 pikaliitin 600v - 100 kpl pakkaus | AB6UAW 22EW63Ruskea12-10 - 18-14 AWG100€55.99
POWER FIRST 22EW65 -pikaliitin 22-18 Awg - 50 kpl pakkaus | AB6UAY 22EW65punainen22-18 AWG50€28.88
POWER FIRST 22EW66 -pikaliitin 18 - 14 Awg - 50 kpl pakkaus | AB6UAZ 22EW66sininen18-14 AWG50€28.88
POWER FIRST 22EW67 -pikaliitin 12 Awg - 50 kpl pakkaus | AB6UBA 22EW67Keltainen12AWG50€28.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 22EW62 pikaliitin 18 - 14 Awg - 100 kpl pakkaus
€10.53 /pakkaus