Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET UTBCF1651E6VH2 Yksikkölaakerimoottori 1/84 Hp 1650 RPM 115v | AF7ZEV 23TM11

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1651E6VH2 Yksikkölaakerimoottori 1/84 hv 1650 rpm 115v

Varastossa
Tuote: AF7ZEV Malli: UTBCF1651E6VH2Ristiviite: 23TM11

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€178.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikön laakerin moottori
Laakerityksikkö
Rungon halkaisija3.437 "
Pulttiympyrän halkaisija.2.81 "
kehysEi-standardi
KehysmateriaaliValurauta
Täyden kuorman ampeerit0.32
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
HP1/84
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia3.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluECM
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTaka / jalka
Moottorin akselin suunnittelukierteitetyt
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin alisovellusJääkaappi / pakastin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1650
Lähtöteho9
Kokonaispituus3.6 "
Vaihe1
Rengas Dia.2.81 "
Kierroslukualue1601-1700
Akselin dia.1 / 4 "
Akselin pituus1.4 "
Akselin suuntaVaaka- tai ylöspäin
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8501106020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHzLaakeritRungon halkaisijaEristysluokkaPituus vähemmän akseliaMoottorin suunnitteluMoottorikotelon suunnitteluMoottorin akselin suunnitteluHinta
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-OL50EMJR21 Yksikkölaakeri Moottoriholkki 1-1/2 tuuman pituus | AC2UTR 2MY41 ESP-OL50EMJR2160Holkki3.875 "A3.75 "Varjostettu pylväsOpen Air-Over-€157.64
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-L16EM1 Yksikkölaakerimoottori 1/2 tuuman pituus holkki Cwle | AD8TET 4M153 ESP-L16EM160Holkki3.875 "A3.5 "Varjostettu pylväsTäysin suljettu ilmanvaihtokierteitetyt€120.30
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-L16EM2 Yksikkölaakeri Moottorin varjostettu napa 1/2 tuuman pituus | AD8TEU 4M154 ESP-L16EM260-3.875 "A3.5 "Varjostettu pylväsTäysin suljettu ilmanvaihto-€129.50
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-L25EM1 Yksikkölaakerimoottori 1/2 tuuman pituus Varjostettu napa | AD8TEV 4M155 ESP-L25EM160-3.875 "A3.5 "Varjostettu pylväsTäysin suljettu ilmanvaihto-€143.99
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-L25EM2 Yksikkölaakeri Moottori Cwle 1/2 tuuman pituus | AD8TEW 4M156 ESP-L25EM260-3.875 "A3.5 "Varjostettu pylväsTäysin suljettu ilmanvaihto-€153.43
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-L35EM1 Yksikkölaakerimoottori 1/2 tuuman pituus Cwle | AD8TEX 4M157 ESP-L35EM160-3.875 "A3.5 "Varjostettu pylväsTäysin suljettu ilmanvaihto-€145.90
SÄHKÖMOOTTORIT JA ERIKOISTUOTTEET ESP-L35EM2 Yksikkölaakeri Moottori Valurauta 1/2 tuuman pituus | AD8TEY 4M158 ESP-L35EM260-3.875 "A3.5 "Varjostettu pylväsTäysin suljettu ilmanvaihto-€152.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBCF1651E6VH2 Yksikkölaakerimoottori 1/84 hv 1650 rpm 115v
€178.76 / yksikkö