VIRTA ENSIMMÄINEN 1TCY5 ​​Vaijeripyörän kapasiteetti 120 lb | AB3GYY

POWER FIRST 1TCY5 ​​Wire Tote Pyörällinen Kapasiteetti 120 Lb

Varastossa
Tuote: AB3GYY Malli: 1TCY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€225.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankalankakärry
VäriVihreä
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Kahva mukanaKyllä
Kahvan tyyppiSuoraan
Kantavuus120 lb
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys44 "
Kokonaiskorkeus15 "
Kokonaispituus44 "
kokonaisleveys16.5 "
Karan halkaisija.1"
Pyörän halkaisija8 x 2-1 / 2 "
Pyörän materiaaliKumi kuljettu
Pyörän tyyppiKiinteä kuulalaakeri
Pyörän leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.89
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Karojen määrä (1)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 1TCY5 ​​Wire Tote Pyörällinen Kapasiteetti 120 Lb
€225.23 / yksikkö