Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J66555MP Joustava iskuhylsy 1/4 tuuman asema 5.5 mm 12 Pt | AD9RDZ 4UHR7

PROTO J66555MP Flex Impact Socket 1/4 tuuman veto 5.5mm 12 Pt

Varastossa
Tuote: AD9RDZ Malli: J66555MPRistiviite: 4UHR7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava iskuhylsy
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeYleismaailmallinen
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä12
Output TypeTuplakuusio
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenmetrinen
Koko5.5mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräKokoHinta
PROTO J66506MP joustava iskuhylsy 1/4 tuuman asema 6 mm 12 Pt | AD9REA 4UHR8 J66506MP126mm€44.32
PROTO J66507MP Joustava iskuhylsy 1/4 tuuman asema 7 mm 12 Pt | AD9REB 4UHR9 J66507MP127mm€44.76
PROTO J66508MP Joustava iskuhylsy 1/4 tuuman asema 8 mm 12 Pt | AD9REC 4UHT1 J66508MP128mm€47.87
PROTO J66509MP Joustava iskuhylsy 1/4 tuuman asema 9 mm 12 Pt | AD9RED 4UHT2 J66509MP129mm€44.94
PROTO J66510MP Joustava iskuhylsy 1/4 tuuman asema 10 mm 12 Pt | AD9REE 4UHT3 J66510MP1210mm€47.16
PROTO J66512MP Joustava iskuhylsy 1/4 tuuman asema 12 mm 12 Pt | AD9REF 4UHT5 J66512MP1212 "€47.05
PROTO J66513MP Joustava iskuhylsy 1/4 tuuman asema 13 mm 6 Pt | AD9REG 4UHT6 J66513MP613mm€47.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J66555MP Flex Impact Socket 1/4 tuuman veto 5.5mm 12 Pt
€29.41 / yksikkö