Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE N4 10FTCPLG -KETJU Delrin-ketju 10 jalkaa | AE7TJB 6AGT3

POWER DRIVE N4 10FTCPLG KETJU Delrin-ketju 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE7TJB Malli: N4 10FTCPLG CHAINRistiviite: 6AGT3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€537.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDelrin kytkentäketju
MateriaaliDelrin
Temp. alue-25 astetta - 150 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.746
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7315110045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
POWER DRIVE N412CPLG Delrin-kytkentäketju 2.37 tuumaa | AE7TJC 6AGT4 N412CPLG2.37 "€48.48
POWER DRIVE N416CPLG Delrin-kytkentäketju 3 tuumaa | AE7TJD 6AGT5 N416CPLG3"€58.68
POWER DRIVE N424CPLG Delrinin kytkentäketju 4.27 tuumaa | AE7TJE 6AGT6 N424CPLG4.27 "€89.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE N4 10FTCPLG KETJU Delrin-ketju 10 jalkaa
€537.29 / yksikkö