Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE N424CPLG Delrinin kytkentäketju 4.27 tuumaa | AE7TJE 6AGT6

POWER DRIVE N424CPLG Delrinin kytkentäketju 4.27 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7TJE Malli: N424CPLGRistiviite: 6AGT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDelrin kytkentäketju
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min2.02
MateriaaliDelrin
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.0050
Dia ulkopuolella.4.27 "
Piki40
Temp. alue-25 astetta - 150 astetta
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulmapoikkeamatoleranssi (1 astetta (10T-19T), 1/2 astetta (20T-24T))
    • Kytkintappi (Slip-fit)
    • Lopullinen kelluntatoleranssi (tuumaa) (0.060)
    • Maks. Hammasluku (24)
    • Takaratas ((2) vaaditaan 40 piki 24 hammasta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
POWER DRIVE N4 10FTCPLG -KETJU Delrin-ketju 10 jalkaa | AE7TJB 6AGT3 N4 10FTCPLG -KETJU-€537.29
POWER DRIVE N412CPLG Delrin-kytkentäketju 2.37 tuumaa | AE7TJC 6AGT4 N412CPLG2.37 "€48.48
POWER DRIVE N416CPLG Delrin-kytkentäketju 3 tuumaa | AE7TJD 6AGT5 N416CPLG3"€58.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE N424CPLG Delrinin kytkentäketju 4.27 tuumaa
€89.80 / yksikkö