Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE C60-20 Kytkinketju 60 | AE7THZ 6AGT1

POWER DRIVE C60-20 Kytkinketju 60

Varastossa
Tuote: AE7THZ Malli: C60-20Ristiviite: 6AGT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentäketju
MateriaaliTeräs
Temp. alue-25 astetta - 150 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi7315110045
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takaratas ((2) vaaditaan 60-pikaiset kytkinrattaat)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
POWER DRIVE C50-16 Kytkinketju 50 | AE7THX 6AGR9 C50-16€63.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE C60-20 Kytkinketju 60
€115.15 / yksikkö