Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE C50-16 Kytkinketju 50 | AE7THX 6AGR9

POWER DRIVE C50-16 Kytkinketju 50

Varastossa
Tuote: AE7THX Malli: C50-16Ristiviite: 6AGR9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentäketju
MateriaaliTeräs
Temp. alue-25 astetta - 150 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7315110045
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takaratas ((2) vaaditaan 50-pikaiset kytkinrattaat)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
POWER DRIVE C60-20 Kytkinketju 60 | AE7THZ 6AGT1 C60-20€115.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE C50-16 Kytkinketju 50
€63.04 / yksikkö