Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER DRIVE C4016X5 / 8 ketjukytkimen ketjupyörän reikä 5/8 tuumaa | AE7THV 6AGR7

POWER DRIVE C4016X5/8 ketjukytkimen hammaspyörän reikä 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7THV Malli: C4016X5/8Ristiviite: 6AGR7
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
€45.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetjun kytkentäratas
Pora Dia.5 / 8 "
Sylinterin tyyppikiinteä
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.90
kiilauraX 0.1875 0.09375
MateriaaliTeräs
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.0050
Dia ulkopuolella.3"
Piki40
SäätöruuviKyllä
Temp. alue-25 astetta - 150 astetta
Leveys0.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8483901010
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulmapoikkeamatoleranssi (8 astetta (10T-19T), 1/2 astetta (20T-24T))
    • Lopullinen kelluntatoleranssi (tuumaa) (0.060)
    • Maks. Hammasluku (16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Sylinterin tyyppiHolkki vaaditaankiilauraDia ulkopuolella.PikiLeveysHinta
POWER DRIVE C4016X 1 1/4 ketjukytkimen ketjupyörän reikä 1 1/4 tuumaa | AE7THQ 6AGR3 C4016X 1 1/41-1 / 4 "kiinteä-X 0.250 0.1253"400.88 "€45.52
POWER DRIVE C4016X1 Ketjukytkimen ketjupyörän reikä 1 sisään | AE7THR 6AGR4 C4016X11"kiinteä-X 0.250 0.1253"400.88 "€45.52
POWER DRIVE C4016X1 1/8 ketjukytkimen ketjupyörän reikä 1-1 / 8 tuumaa | AE7THT 6AGR5 C4016X1 1/81-1 / 8 "kiinteä-X 0.250 0.1253"400.88 "€45.52
POWER DRIVE C4016X3 / 4 ketjukytkimen ketjupyörän reikä 3/4 tuumaa | AE7THU 6AGR6 C4016X3 / 43 / 4 "kiinteä-X 0.1875 0.093753"400.88 "€45.52
POWER DRIVE C4016X7 / 8 ketjukytkimen ketjupyörän reikä 7/8 tuumaa | AE7THW 6AGR8 C4016X7 / 87 / 8 "kiinteä-X 0.1875 0.093753"400.88 "€45.52
POWER DRIVE C5016XH Ketjukytkimen ketjupyörän reikä 1/2 - 1-1 / 2 tuumaa | AE7THY 6AGT0 C5016XH1/2 - 1-1/2"NääntynytQT tai H-4.125 "501.62 "€89.74
POWER DRIVE C6020XB Ketjukytkimen ketjupyörän reikä Max 2-7 / 16 In | AE7TJA 6AGT2 C6020XB1/2 - 2-7/16"NääntynytB-5.5 "602.062 "€144.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER DRIVE C4016X5/8 ketjukytkimen hammaspyörän reikä 5/8 tuumaa
€45.52 / yksikkö