POSTIVARSI STGWM-48YL Telasuojus 10 Leveys x 10 Pituus x 48 Korkeus PR | AH2LVN 29TH85

POST GUARD STGWM-48YL Telasuoja 10 Leveys x 10 Pituus x 48 Korkeus PR

Varastossa
Tuote: AH2LVN Malli: STGWM-48YLRistiviite: 29TH85

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€533.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven radan vartija
VäriKeltainen
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Kokonaiskorkeus10 "
kokonaisleveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.85
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)127
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
POSTISUOJA STGWM-36XL Kiskonsuoja 10 leveys x 10 pituus x 36 korkeus PR | AH2LVP 29TH86 STGWM-36XL€420.84
POSTISUOJA STGWM-24XL Kiskonsuoja 10 leveys x 10 pituus x 24 korkeus PR | AH2LVQ 29TH87 STGWM-24XL€367.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POST GUARD STGWM-48YL Telasuoja 10 Leveys x 10 Pituus x 48 Korkeus PR
€533.40 / yksikkö