POSTISUOJA STGWM-36XL Kiskonsuoja 10 leveys x 10 pituus x 36 korkeus PR | AH2LVP 29TH86

POST GUARD STGWM-36XL Telasuoja 10 Leveys x 10 Pituus x 36 Korkeus PR

Varastossa
Tuote: AH2LVP Malli: STGWM-36XLRistiviite: 29TH86

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€420.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven radan vartija
VäriKeltainen
MateriaaliTeräs
AsennusLattia
Kokonaiskorkeus10 "
kokonaisleveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)96.52
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
POSTIVARSI STGWM-48YL Telasuojus 10 Leveys x 10 Pituus x 48 Korkeus PR | AH2LVN 29TH85 STGWM-48YL€533.40
POSTISUOJA STGWM-24XL Kiskonsuoja 10 leveys x 10 pituus x 24 korkeus PR | AH2LVQ 29TH87 STGWM-24XL€367.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POST GUARD STGWM-36XL Telasuoja 10 Leveys x 10 Pituus x 36 Korkeus PR
€420.84 / yksikkö