Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POSTISUOJA SQ455YR postiholkki 4-1 / 2 x 4-1 / 2 tuumaa 55 tuumaa H keltainen | AA4FVQ 12L126

POST GUARD SQ455YR pylväsholkki 4-1/2 x 4-1/2 tuumaa 55 tuumaa H Keltainen

Varastossa
Tuote: AA4FVQ Malli: SQ455YRRistiviite: 12L126

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostihiha
VäriKeltainen punaisella nauhalla
Postikoko4-1/2" x 4-1/2"
Sisällä Dia.5"
Asennustapavaahtoteippi
MateriaaliHDPE
Nettopaino8 lb
Dia ulkopuolella.5"
Kokonaiskorkeus55 "
KuvioTasoita
ShapeNeliö
Seinämän paksuus5 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.NettopainoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusShapeSeinämän paksuusHinta
POSTISUOJA SQ655YW postiholkki 6-1 / 2 x 6-1 / 2 tuumaa 55 tuumaa H keltainen | AA4EDU 12G950 SQ655YWKeltainen, valkoisella teipillä7"10 lb7"55 "Neliö9 / 64 "€168.01
POST GUARD SQ655YNT postiholkki 6-1 / 2 x 6-1 / 2 tuumaa 55 tuumaa H keltainen | AA4EDV 12G951 SQ655YNTKeltainen7"10 lb7"55 "Neliö9 / 64 "€168.01
POST GUARD CL1385V postiholkki 4-1 / 2 tuuman halkaisija 52 tuumaa H beige | AA4FUT 12L079 CL1385VBeige valkoisella teipillä4.5 "5 lb5"52 "Pyöreä9 / 64 "€59.96
POST GUARD CL1385U postiholkki 4-1 / 2 tuuman halkaisija 52 tuumaa H ruskea | AA4FUU 12L082 CL1385URuskea valkoinen teippi4.5 "5 lb5"52 "Pyöreä9 / 64 "€53.96
POST GUARD CL1385O postiholkki 4-1 / 2 tuuman halkaisija 52 tuumaa H valkoinen | AA4FUV 12L083 CL1385OValkoinen valkoisella teipillä4.5 "5 lb5"52 "Pyöreä9 / 64 "€53.96
POST GUARD CL1386H postiholkki 7 tuuman halkaisija 60 tuumaa H oranssi | AA4FUW 12L086 CL1386HOranssi valkoisella teipillä7"7 lb7-23 / 64 "60 "Pyöreä9 / 64 "€80.33
POST GUARD CL1386T postiholkki 7 tuuman halkaisija 60 tuuma H beige | AA4FUX 12L087 CL1386TBeige valkoisella teipillä7"7 lb7-23 / 64 "60 "Pyöreä9 / 64 "€80.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POST GUARD SQ455YR pylväsholkki 4-1/2 x 4-1/2 tuumaa 55 tuumaa H Keltainen
€128.93 / yksikkö