POST GUARD 103NGM Joustava kyltti Luonnollinen maadoitus H 78 | AE9UGD 6MGW1

POST GUARD 103NGM joustava kylttipylväs Natural Ground H 78

Tuote: AE9UGD Malli: 103NGMRistiviite: 6MGW1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€487.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kyltti
Pituus78 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JÄLKIVALVO 101CM Joustava kyltti betonille H 78 In | AE9UGB 6MGV9 101CM€475.93
Tarjouspyyntö
POST GUARD 102AM joustava kyltti asfaltille H 78 tuumaa | AE9UGC 6MGW0 102AM€557.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POST GUARD 103NGM joustava kylttipylväs Natural Ground H 78
€487.20 / yksikkö